SCCD 075-043-080 ACP5 IC608 Brocas de Metal Duro Integral de Tres Labios con Agujeros de Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3390171
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 3390171
EAN / GTIN 7291075435825
Número del fabricante 3390171
Número L L24240 817

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud de los canales para viruta (LCF) 54 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 91 mm, Longitud utilizable (LU) 43 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 54 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Longitud total (OAL) 91 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 43 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos