L-BOXX,Gereedschapskoffer ,L-BOXX 136 FEIN

Número de artículo: 33901680000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 33901680000
EAN / GTIN 4014586464022
Número del fabricante 33901680000
Número L L00020 110413
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Almacenamiento ordenado de la herramienta y los accesorios.
  • ,Transporte seguro de la herramienta y los accesorios.
  • ,Unión mediante clic patentada.
  • ,Integración en los sistemas de equipamiento de los vehículos de fabricantes de renombre.

Característica:

  • Anchura: 445 mm
  • Longitud: 358 mm
  • Altura: 152 mm
  • Volumen de depósito: 13 l
  • Peso: 2,2 kg

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra