SH-S3232-N-AVC-D40-JHP-MC Mango Cuadrado con Conexión Dentada

Número de artículo: 3382839
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3382839
EAN / GTIN 7291075484359
Número del fabricante 3382839

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, longitud funcional (LF) 152 mm, longitud total (OAL) 152 mm, altura del eje (H) 32 mm, anchura del eje (W) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje en el lado de la pieza de trabajo (DCONWS): 40 mm
  • Longitud de la función (LF): 152 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 26 mm
  • Longitud total (OAL): 152 mm
  • Altura del eje (H): 32 mm
  • Anchura del eje (B): 32 mm