Mandrino para tallar roscas, síncrono ER, HSK-A 63 largo, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 8

Número de artículo: 338135 8
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de corte de roscas M0,5 - M3
Adaptador HSK-A 63 largo
Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Longitud de voladizo medida A 191 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 26 mm
L1 100 mm
L2 137 mm
L3 165 mm
E 25 mm
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 338135 8
EAN / GTIN 4054631189029
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

  • Fuerzas axiales extremadamente bajas para una presión lateral reducida y una calidad superficial perfecta.
  • Amortiguador de torsión y mecanismo de compensación en dirección circunferencial.
  • Se puede alcanzar una profundidad de hasta 150 mm con un contorno de interferencia ⌀ 10 (para el tamaño de rosca M0,5-M3).
  • Adecuado para el suministro de refrigerante interno de hasta 80 bar.
  • Adecuado para machos de roscar y machos para laminar roscas.
  • Adecuado para roscas a derecha e izquierda.
  • Adecuado para agujeros ciegos y pasantes.
  • Compensación de longitud mínima en la dirección de presión y tracción.
  • Reduce drásticamente la presión lateral en los centros de mecanizado CNC antiguos y nuevos.

Ventaja:

  • Procesos seguros debido al funcionamiento suave incluso bajo carga de par.
  • Vida útil del macho para roscar y laminar más larga.
  • Diámetro exterior significativamente menor que el disponible anteriormente.
  • Más refrigeración interna directamente en la herramienta que en comparación con los portaherramientas sincrónicos convencionales (para ER8).
  • Precisión de concentricidad dos veces mejor para la menor presión lateral.
  • Reversión de dirección amortiguada para menos roturas de herramienta.

Volumen de suministro:

llave de dos bocas

Nota:

Productos n.° 338131338135 solo en combinación con pinzas de sujeción CENTRO/P (n.° 309365309372). Cuanto menor sea la fuerza axial, mejor será la calidad, menor será el desgaste, mayor será la vida útil y más seguro será el proceso.
La llave de rodillo CP n.° 309754 o la llave de rodillo CP para par de giro n.° 309756 deben adquirirse por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados