Prolongación de base CLM, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16

Número de artículo: 338130 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas portapiezas ER 16 mm
Para la gama de corte M3 − M12
Voladizo L 55 mm
⌀ exterior D 28 mm
⌀ de gama de sujeción D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161
Número del fabricante 338130 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para tallar roscas en zonas de acceso especialmente difícil.

Partes opcionales:

En cuanto a pinzas de sujeción ER para machos para roscar, ver n.º 309399309447.