ER16 SELLO 1/4 AA DIN 6499/ ISO 15488-B Pinza ER de un solo diámetro con superficie superacabada y protección anticorrosión especial

Número de artículo: 3379352
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 3379352
EAN / GTIN 7291075438048
Número del fabricante 3379352
Número L L24120 1486

Descripción

Descripción:

Pinzas ER ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/4″ ,Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/4″
  • Shank Size (SS): ER16