HCP 318-IQ IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM. Para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 3375367
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3375367
EAN / GTIN 7291075498486
Número del fabricante 3375367

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 31.8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 31.0

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.65 mm
  • Diámetro de corte (DC): 31.8 mm
  • Longitud funcional (LF): 11 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 31.0
  • Point Length (PL): 6.96 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra