Polo ignífugo de manga larga negro L

Número de artículo: 337417419900L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 337417419900L
EAN / GTIN 7330509891186
Número del fabricante 337417419900L
Número L L00980 124106
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Polo ignífugo de manga larga confeccionado en un cómodo material. Adecuado si desea combinar un aspecto bien vestido con una protección eficaz contra las llamas. Los puños ajustables mejoran el aislamiento de la prenda y aumentan la protección. Certificado según EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 4,9 cal/cm²