AV-D2.50-7D-C Barras Antivibratorias con Refrigeración Interna para Cabezas de Torneado Intercambiables

Número de artículo: 3373154
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie Straight Shank
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3373154
EAN / GTIN 7291075395839
Número del fabricante 3373154
Número L L23990 1278

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2-1/2″ ,Longitud total (OAL) 26.2″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2-1/2″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Longitud total (OAL): 26.2″

Productos adecuados

De la misma serie "Straight Shank" Ver todos