DR34.9-175-38.1-12-5D-N Brocas con Refrigeración Interna para Plaquitas Intercambiables Cuadradas, Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3371004
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie DR-TWIST
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3371004
EAN / GTIN 7291075423556
Número del fabricante 3371004
Número L L24150 372

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1-3/8″ ,Longitud total (OAL) 11.33″ ,Longitud utilizable (LU) 6.88″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-3/8″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.391″
  • Equivalente en decimales: 1.375″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.96″
  • Longitud funcional (LF): 8.33″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 12
  • Longitud total (OAL): 11.33″
  • Voladizo (LPR): 8.33″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 6.88″

Productos adecuados

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos