AVC-D80-DDUNR-15T-VH Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 55º

Número de artículo: 3369286
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3369286
EAN / GTIN 7291075426250
Número del fabricante 3369286
Número L L23990 506

Descripción

Descripción:

Barras de taladro, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 77 mm, longitud funcional (LF) 46 mm, separación Dmin 100 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 77 mm
  • Dirección (HAND) Mano derecha
  • Longitud funcional (LF) 46 mm
  • Ancho de funcionamiento (WF) 57 mm
  • Denominación de la placa de corte (MIID) DNMG 442-F3M
  • Dmin Tronzado 100 mm

Productos adecuados