FFV D080-07-25.4-R-VN07 Fresas Huecas de Alto Avance para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3366521
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3366521
EAN / GTIN 7291075424690
Número del fabricante 3366521

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 56 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25.4 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 65 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 80 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 80 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 56 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Longitud total (OAL): 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 16 Degrees