Descripción:
Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Número de labios (NOF) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10
Característica:
- Arbor Style A
- Profundidad máxima de corte (CDX): 20 mm
- Diámetro de corte (DC): 80 mm
- Número de plaquitas (CICT): 10
- Profundidad máxima de corte (APMX): 7 mm
- Número de labios (NOF): 7
- Diámetro del núcleo (DHUB): 48 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0603 .
- Longitud total (OAL): 40 mm
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 10
- Longitud utilizable (LU): 28.5 mm