MTECS 06038C16 0.8ISO IC903 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 3362324
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3362324
EAN / GTIN 7291075495508
Número del fabricante 3362324

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3.8 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.8 mm, Tamaño de rosca M5, Tamaño de rosca M5, Tamaño de rosca M5, Tamaño de rosca M5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Diámetro de corte (DC): 3.8 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 0.8 mm
  • Tamaño de rosca M5
  • Longitud utilizable (LU): 16 mm