PCLXL 2020X-09X-JHP-MC Herramientas con Fijación por Palanca y Conductos para Alta Presión de Refrigerante que Montan Plaquitas Rómbicas de 80º CXMG

Número de artículo: 3360178
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3360178
EAN / GTIN 7291075442762
Número del fabricante 3360178
Número L L23990 1038

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 90 mm, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 90 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CXMG 09...
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos