• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Elemento de compensación, Gama de sujeción d: 3,5-6mm

Número de artículo: 335730 3,5-6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión M12×1
Gama de sujeción d 3,5 mm - 6 mm
Tipo de producto Elemento de compensación

Identificación y clasificación

Número de artículo 335730 3,5-6
EAN / GTIN 4045197801654
Número del fabricante 335730 3,5-6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte cilíndrico templado y rectificado con acoplamiento de cambio rápido. Cuadrado interior para el alojamiento de los machos para roscar o la transmisión de par de giro. El mecanismo de sujeción impide la extensión del macho para roscar.
Compensación de tracción/presión de 0,2 mm a través de elemento de compensación. Sujeción del elemento Weldon a través de superficie de arrastre o elemento de compensación.

Ventaja:

  • Solución económica.
  • Ejecución estable y esbelta.
  • Variación de las longitudes de sujeción y de alcance.

Aplicación:

Para el alojamiento del macho para roscar, entre otros en un plato Weldon.

Partes opcionales:

Elemento de compensación n.º 335730.

Nota:

Función de compensación mínima únicamente en combinación con n.° 300415 y 335730. Con el plato Weldon estándar solo es posible la sujeción rígida; ver n.° 335740.