MTF D4.00-8-1.25-30 Fresas Huecas para Roscado con Múltiples Plaquitas

Número de artículo: 3346933
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3346933
EAN / GTIN 7291075377538
Número del fabricante 3346933
Número L L24090 217

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.181″
  • Número de labios (NOF): 8
  • Longitud total (OAL): 2″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos