PENTA 17-WTL008LS IC1008 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Perfil Parcial de 55º para Roscado Exterior

Número de artículo: 3346824
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3346824
EAN / GTIN 7291075390438
Número del fabricante 3346824
Número L L24080 292

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 31 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

Productos adecuados