DCLNR 16-4-JHP-MC Herramientas con Fijación Rígida y Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas Rómbicas de 80º CNMG/X

Número de artículo: 3346690
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3346690
EAN / GTIN 7291075392418
Número del fabricante 3346690
Número L L23990 1183

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4.72″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.378″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 4.72″
  • Ancho funcional (WF): 1-1/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.378″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CNMG 43..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados