{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Gama de corte de roscas | M3 − M12 | |
| Adaptador | ⌀ mango 20 mm | |
| Compensación de longitud compresión | 7,5 mm | |
| Compensación de longitud tracción | 7,5 mm | |
| ⌀ exterior D | 38 mm | |
| ⌀ interior D1 | 19 mm | |
| Longitud de voladizo medida A | 41 mm | |
| Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
| Número de artículo | 334622 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197487872 | |
| Número del fabricante | 334622 M3-12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |