PCHLS 10-17-JHP Herramientas que Montan Plaquitas de 5 Puntas para Perfilado Poco Profundo Cerca de Paredes

Número de artículo: 3344774
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3344774
EAN / GTIN 7291075436518
Número del fabricante 3344774
Número L L23920 307

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm
  • Ancho funcional (WF) 10 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 17 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Altura del mango (H) 10 mm
  • Ancho del mango (B) 10 mm

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos