AVC-D20-PCLXL-09X Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 80º

Número de artículo: 3337804
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3337804
EAN / GTIN 7291075425055
Número del fabricante 3337804
Número L L23990 1943

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud funcional (LF) 26 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 26 mm
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos