AV C5 SEM22 48X270 Portafresas Antivibratorios con Agujeros para Refrigeración Interna, Arrastre Axial y Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 3333193
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3333193
EAN / GTIN 7291075485653
Número del fabricante 3333193
Número L L23910 103163

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm, Longitud del cuerpo (LB) 270 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 48 mm
  • Longitud del cuerpo (LB): 270 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 19 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 50