AVC-D25-SCLCL-09 Cabezas de Mandrinado para Plaquitas Rómbicas a 80º con Incidencia de 7º

Número de artículo: 3331855
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3331855
EAN / GTIN 7291075364811
Número del fabricante 3331855
Número L L23990 461

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Longitud funcional (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 3-2-M3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Productos adecuados