Ejes de accionamiento SW 1.25-40-JHP con canales de refrigeración para fresas ranuradas SELF-GRIP.

Número de artículo: 3330465
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3330465
EAN / GTIN 7291075381931
Número del fabricante 3330465

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro del cuerpo (BD) 1.575″, Longitud del cuerpo (LB) 1.181″, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″, Longitud total (OAL) 4.724″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.575″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.181″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 4.724″