MT LNHU 3005 I10UN IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas, Perfil Total, Rosca Americana (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS). Para Aplicaciones de Mecánica General

Número de artículo: 3323337
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3323337
EAN / GTIN 7291075375053
Número del fabricante 3323337
Número L L24290 253

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm, Paso de rosca (TP) 2.54 mm, Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 5.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 2.54 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos