Rodillo de marcación para letras, con 12 mm altura de letra, 58 - 61 HRC de dureza en el grabado

Número de artículo: 332-132
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 332-132
EAN / GTIN 4027474924706
Número del fabricante 332-132
Número L L80010 102522
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El sello de golpe de rueda para letras de la serie 332 se utiliza junto con un soporte de sello para marcar sin problema series de números en piezas con una resistencia de hasta 1300 N/mm² en artesanía, industria y taller. El conjunto tiene una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. Los sellos de golpe de rueda de la serie 332 son especialmente adecuados para marcar acero inoxidable debido a su superficie niquelada.
  • Gracias a el borde afilado, los números ajustados son legibles.
  • Duradero gracias a material robusto y de alta calidad

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 15 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 9/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 12 mm
  • Diámetro interior [mm].1: 10 mm
  • Diámetro exterior [mm].1: 73 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra