### Sello de rueda para cifras, con 2 mm altura de fuente, 58 - 61 HRC dureza en el grabado

Número de artículo: 332-102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 332-102
EAN / GTIN 4027474918804
Número del fabricante 332-102
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El sello de rueda para números de la serie 332 se utiliza junto con un soporte de estampado para marcar sin problemas series de números en piezas de trabajo con una resistencia de hasta 1300 N/mm² en artesanía, industria y taller. El conjunto tiene una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Los sellos de rueda de la serie 332 son especialmente adecuados para marcar acero inoxidable gracias a su superficie niquelada.
  • Gracias a el borde afilado, los números ajustados son legibles.
  • Duradero gracias a material robusto y de alta calidad

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 6 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 1/4
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 2 mm
  • Diámetro interior [mm].1: 10 mm
  • Diámetro exterior [mm].1: 73 mm