HM390 TDCR 150532PDFR-P IC28 Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales para un Aplicaciones de Escuadrado de Precisión

Número de artículo: 3313136
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie HELI3MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3313136
EAN / GTIN 7291075312669
Número del fabricante 3313136
Número L L23910 721

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 11.4 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 11.4 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 60 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3
  • Longitud del filo Wiper (BS) 0.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELI3MILL" Ver todos