Escalera de mano de madera con peldaños nivello®-Traverse 14 peldaños

Número de artículo: 33118
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 33118
EAN / GTIN 4031405331181
Número del fabricante 033118
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Escalera de mano de madera con peldaños nivello®-Traverse 14 peldaños

  • Escalera de madera con peldaños
  • Montantes de pino encolado o pino carolina sin nudos, travesaños de fresno.
  • Unión entre brotes y travesaños mediante ensamblaje, lo que proporciona una superficie lisa a los travesaños.
  • Distancia entre los travesaños: 280 mm
  • Ancho de la escalera: 420 mm (sin travesaño)
  • Travesaño de madera con patas antideslizantes en el ancho óptimo para el producto seleccionado, que garantiza una gran estabilidad y un ascenso seguro en escaleras de apoyo de más de 3,0 m. El travesaño se suministra suelto y se fija dos veces al extremo inferior del larguero.
  • Carga máxima: 150 kg

Información sobre criterios de sostenibilidad

  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Montaje necesario: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: Madera
  • Altura de trabajo: 5300 mm
  • Anchura exterior: 420 mm
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Altura de peldaños/barrotes: 40 mm
  • Profundidad de los peldaños/barrotes: 21 mm
  • Distancia entre peldaños/barrotes: 280 mm
  • Longitud de escalera: 4160 mm
  • Versión con pedal: Brotes
  • Altura de los largueros: 70 mm
  • Anchura travesaño: 930 mm
  • Anchura larguero: 27 mm
  • Admisible como vía de tránsito (TRBS 2121, parte 2): true
  • Uso de escaleras (DIN EN 131): Profesional