Juego de números de impresión de golpes de 27 piezas con grabado a la derecha DIN 1451, 8 mm altura de letra, 58 - 61 HRC dureza en el grabado

Número de artículo: 331-008R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 331-008R
EAN / GTIN 4027474802158
Número del fabricante 331-008R
Número L L80010 2587
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de punzones de letras de la serie 331, con grabado a la derecha y de calidad extra pesada de 27 piezas, se utiliza para el marcado sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 1300 N/mm² (42 HRC) en artesanía, industria y taller. El juego tiene una tipografía estandarizada según DIN 1451 y una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. Las letras de golpe extra pesadas de la serie 331 tienen un vástago más grande, que aumenta el peso y facilita significativamente el golpeo en la pieza. Los números de golpe dejan una imagen en espejo, lo que permite una lectura especialmente clara en lugares de difícil acceso mediante un espejo.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 3 1/8
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 14
  • Anchura del eje [pulgadas]: 9/16
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 8 mm