Juego de letras de golpe de 27 piezas niquelado brillante DIN 1451, 2 mm altura de letra, 58 - 61 dureza HRC en el grabado

Número de artículo: 331-002
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 331-002
EAN / GTIN 4027474627607
Número del fabricante 331-002
Número L L80010 102473
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de punzones de impacto con recubrimiento de níquel brillante de 27 piezas de la serie 331, de calidad extra pesada, se utiliza para el marcado sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 1300 N/mm² (42 HRC) en artesanía, industria y taller. El conjunto tiene una tipografía estandarizada según la norma DIN 1451 y una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. Las letras de golpeo extra pesadas de la serie 331 tienen un vástago más grande, lo que aumenta el peso y facilita considerablemente el golpeo en la pieza. La superficie niquelada no deja óxido externo y es especialmente adecuada para el marcado de acero inoxidable.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 70 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 3/4
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 7
  • Anchura del eje [pulgadas]: 1/4
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 2 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra