S845 SNHU 1806AN-N-W IC810 Plaquita con Geometría Wiper con 2 Filos de Corte a Derechas y 2 a Izquierdas

Número de artículo: 3303927
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIDO 845 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3303927
EAN / GTIN 7291075360783
Número del fabricante 3303927
Número L L23910 1073

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 845 LINE" Ver todos