SET ER11 SPR 13 AA Juego de Pinzas de Ultraprecisión 'AA' ER DIN 6499 con Acabado Superficial Superior y Recubrimiento Especial Anti-Corrosión

Número de artículo: 3301449
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3301449
EAN / GTIN 7291075137033
Número del fabricante 3301449

Descripción

Descripción:

Kit de pinzas, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 7 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm, Rango de diametros 0.5-7 mm, Rango de diametros 0.5-7 mm, Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 7 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.5 mm
  • Rango de diametros 0.5-7 mm
  • Shank Size (SS): ER11