Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de arrastradores frontales en caja de madera derecha, Cono Morse: 4

Número de artículo: 327450 4

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse 4
⌀ intervalo de trabajo 13 mm - 100 mm
⌀ punta de centrado 6 / 12 mm
Peso 4,3 kg
Tipo de producto Arrastrador frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 327450 4
Número del fabricante 088502
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°, ⌀ de círculo de sujeción 8 − 80 mm.
  • Un paquete de resorte de disco pretensado, regulable axialmente, compensa las diferentes profundidades del centro.
  • La punta se puede rectificar sin problemas.

Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

Volumen de suministro:

1 cuerpo base n.º 327520 (adecuado para giro a derecha y a izquierda).
1 punta de centrado n.º 327660, ⌀ 6 mm, para plato de arrastre tam. 13 − 24.
1 punta de centrado n.º 327660, ⌀ 12 mm, para plato de arrastre tam. 21 − 40.
4 platos de arrastre para intervalo de trabajo ⌀ 13 − 100 mm (n.º 327600 y 327610: tam. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; n.º 327640 y 327650: tam. 51 − 100).
Incluida caja de madera para otros 6 platos de arrastre y 3 puntas de centrado (para completar al intervalo de trabajo ⌀ 9 − 160 mm).

Nota:

Pieza opuesta para 321750 y 321770.