Juego de plantillas profesionales para marcar (números) con mecanismo de enchufe, 40 mm altura de letra

Número de artículo: 327-040-Z
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 327-040-Z
EAN / GTIN 4027474006105
Número del fabricante 327-040-Z
Número L L80010 2539
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El conjunto de plantillas de marcado profesional de la serie 327 con mecanismo de acoplamiento se utiliza para marcar cajas de envío, cajas de madera, estacionamientos, etc., mediante pintura de marcado y rodillo de marcado en artesanía, industria y taller. El conjunto tiene un estilo de letra estandarizado según DIN 1451 y es reutilizable. Gracias al innovador sistema de acoplamiento, la concatenación de varios caracteres no es un problema.
  • Hecho de chapa especial muy resistente y flexible
  • Hasta un tamaño de 100 mm, las plantillas de marcado están dobladas en la parte inferior, lo que permite recogerlas fácil y sin que se corra la pintura.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 46 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 1 13/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 60 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 3/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Altura tipo [mm]: 40 mm
  • Espesor de la chapa [mm]: 0,15 mm
  • Símbolo: Madera