Peso de prueba 326-37, Clase OIML F1, Valore nominale 10 kg, Bloqueo, Acero inoxidable pulido

Número de artículo: 326-37
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
Tipo de producto Peso complementario

Identificación y clasificación

Número de artículo 326-37
EAN / GTIN 4045761232860
Número del fabricante 326-37
Número L L40250 2719
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Característica:

  • Clase OIML F1
  • Valore nominale 10 kg
  • Bloqueo
  • Acero inoxidable pulido

Nota:

  • Recomendamos pedir una de las cajas listadas bajo ″Accesorios″.

    Nos gustaría señalar que cuando se envían pesas de clase E1, E2, F1 o F2 sin contenedores, pueden producirse daños en las pesas a pesar de un embalaje de envío adecuado. Los cambios de masa resultantes podrían superar los respectivos límites de error permitidos de estas clases de peso tan precisas
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descargas y documentos

Productos adecuados