{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cono Morse | 3 | |
| Longitud de cabeza L | 57 mm | |
| ⌀ exterior D | 70 mm | |
| ⌀ d | 55 mm | |
| Fallo de concentricidad máximo | 0,001 mm | |
| Rosca M | M27×1,5 | |
| Tipo de producto | Punta de centrado |
| Número de artículo | 323210 70/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197947857 | |
| Número del fabricante | 323210 70/3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |