Punto rotativo con indicador de la presión, Cono Morse: 2

Número de artículo: 321335 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM2
⌀ de carcasa D 45 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Velocidad de giro máxima 5.000 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 50 kg
Longitud 1 43 mm
L2 10 mm
⌀ exterior D1 12 mm
⌀ del mango D2 20 mm
Adecuado para el código de color K12
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 321335 2
EAN / GTIN 4045197774477
Número del fabricante 321335 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Herramienta completa templada y rectificada.
  • Con insertos intercambiables.
  • El cuerpo y la punta rotatoria están forjados en estampa y templados.
  • Rodamientos de rodillos precisos, alta precisión de concentricidad.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.
  • Sin mantenimiento gracias a la lubricación constante.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Gracias a los 6 insertos distintos, especialmente apropiados para la fabricación individual de las más diversas piezas de trabajo.

Volumen de suministro:

1 punto rotativo n.º 320659, 1 grano de copiado 60° / 30°, grano de copiado pequeño 60°, grano de copiado grande 60°, cono 60°, cono hueco 60°, grano hueco 60°.
Incluye caja modular con inserto de espuma.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.º 320625 - 320631.