{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Adaptador | Mango triangular | |
| ⌀ de carcasa D | 74 mm | |
| ⌀ del mango D1 | 18 mm | |
| ⌀ d | 50 mm | |
| Para peso de la pieza de trabajo | 700 kg | |
| Longitud total L | 165 mm | |
| Longitud útil L1 | 95 mm | |
| Recorrido de muelle | 4 mm | |
| Velocidad de giro máxima | 4.000 min-1 | |
| Fallo de concentricidad | 0,01 mm | |
| Adecuado para el código de color | K18 | |
| Tipo de producto | Punta de centrado |
| Número de artículo | 320617 50/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406573157 | |
| Número del fabricante | 320617 50/3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |