Soporte de torneado de apriete PSC neutral, para plaquitas de corte reversibles CN..

Número de artículo: 320365 6316-100HP
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Tamaño de placa 16
Adaptador PSC
Tipo de boca neutro
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 100 mm
Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..
Pieza de repuesto P02
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 320365 6316-100HP
EAN / GTIN 2050001772848
Número del fabricante PS6.PCE.NMA.100-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados