Inserto SIMPLEX, TPE-mid, gris, D=50 mm

Número de artículo: 3203.050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 3203.050
EAN / GTIN 4030618301035
Número del fabricante 3203.050
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

El inserto de impacto SIMPLEX TPE-mid es un elastómero termoplástico y, con una dureza de aprox. 90 Shore A, es un inserto de impacto de dureza media (comparable con la dureza del inserto de composición de caucho de la serie 3202). En comparación con los martillos de goma convencionales, este inserto gris no deja residuos negros indeseados. Está disponible en tamaños desde D30 mm hasta D80 mm.
Características del producto:
  • Insertable SIMPLEX TPE-mid
  • Gris
  • Medio duro
  • Sin abrasión
  • Disponible en tamaños desde D30 mm hasta D80 mm.
Ámbitos de aplicación
Para materiales delicados, colocación de piedras naturales, jardinería/paisajismo, construcción en seco, fabricación de muebles, colocación de baldosas/losas, trabajos de pavimentación, albañilería/colocación de escaleras, construcción de ventanas/puertas, carpintería

Material
Uso
  • TPE-mid, gris
  • sin abrasión
  • dureza media