{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango | 40 mm | |
| Tamaño de placa | 11 | |
| Adaptador | HSK-T | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Norma asiento | ISO 12164-3 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de voladizo medida A | 110 mm | |
| ⌀ perforación previa mínimo D1 mín. | 32 mm | |
| Distancia entre puntas eje f | 22 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
| Pieza de repuesto | S05 | |
| Ángulo de ajuste κ | 107,5 grados | |
| Tipo de mango | Cono de mango hueco | |
| Tipo de producto | Soporte para barras de mandrinar |
| Número de artículo | 320096 40/11-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001715128 | |
| Número del fabricante | HA4.BDB.LLA.110 |