DCM 080-024-12.7A-3D Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, agujeros internos para refrigerante y un mango plano. Profundidad de taladrado: 3xD

Número de artículo: 3200638
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3200638
EAN / GTIN 7291075101850
Número del fabricante 3200638
Número L L24040 304

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.315″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0 ,Longitud total (OAL) 3.15″ ,Longitud utilizable (LU) 0.94″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.315″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.331″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.315″
  • Equivalente en decimales: 0.315″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.63″
  • Longitud funcional (LF): 1.323″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 8.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 080-SG
  • Longitud total (OAL): 3.15″
  • Point Length (PL): 0.057″
  • Voladizo (LPR): 1.38″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.77″
  • Longitud utilizable (LU): 0.94″

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos