DCM 105-031-16A-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado: 3xD

Número de artículo: 3200539
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3200539
EAN / GTIN 7291075101263
Número del fabricante 3200539
Número L L24040 1104

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 10.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0, Longitud total (OAL) 94 mm, Longitud utilizable (LU) 31 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 10.5 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 44.09 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 105-SG
  • Longitud total (OAL) 94 mm
  • Point Length (PL) 1.91 mm
  • Voladizo (LPR) 46 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Longitud utilizable (LU) 31 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript