{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango | 40 mm | |
| Tamaño de placa | 08HP | |
| Adaptador | HSK-T | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Norma asiento | ISO 12164-3 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
| ⌀ perforación previa mínimo D1 mín. | 50 mm | |
| Distancia entre puntas eje f | 27 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | WN.. 0804.. | |
| Pieza de repuesto | P04 | |
| Longitud total | 75 mm | |
| Tipo de mango | Cono de mango hueco | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 320005 40/08HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039568 | |
| Número del fabricante | HA4.PWE.RLA.055-HP |