HM90 F90AP D040-6-16-JHP Fresas Huecas a 90º con Refrigeración JHP para Plaquitas HELI2000 y HELIMILL

Número de artículo: 3199091
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3199091
EAN / GTIN 7291075460148
Número del fabricante 3199091

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 38.4 mm, Longitud total (OAL) 39.63 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
  • Diámetro de corte (DC): 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 9.8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 38.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 39.63 mm