Ejecución:
Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.
Apropiado para sistemas de refrigeración eficientes como GARANT eco, pero también para otros sistemas. Contorno exterior optimizado.
Para refrigeración interna y externa.
Ventaja:
- Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
- Seguridad del proceso gracias a materiales de alta calidad y durabilidad.
- Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.
- Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.
Aplicación:
Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólver de herramientas BMT.
Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar o brocas de plaquitas reversibles.
Idóneo para:
Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.
- DMC: DL 25
- DN SOLUTIONS (antes DOOSAN): SMX 2100; PUMA MX1600; PUMA MX2100
- EMCO: MAXXTURN 65 M; MAXXTURN 95
- HARDINGE: T-51; T-65; TA-42; TA-51
- HEADMAN: Hi5000
- JYOTI: AX 300
- ROMI: GL 300
Nota:
Bajo petición, encontrará otros soportes BMT de diferentes tamaños y dimensiones.
Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.