T490 ELN D32-3-M16-13 Cabezas de Fresado a 90º con Adaptación FLEXFIT para Plaquitas con Fijación Tangencial

Número de artículo: 3197903
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3197903
EAN / GTIN 7291075263664
Número del fabricante 3197903
Número L L23980 739

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 70 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 45 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos