E90CN D25-4-M12-07-C Fresas a 90º con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas CNMT/HT 0703

Número de artículo: 3195934
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3195934
EAN / GTIN 7291075302806
Número del fabricante 3195934
Número L L23980 231

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 57 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNHT 070315
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos